Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Hymer Seilzugleiter zweiteilig 2x16 Sprossen AH 8,55m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040420
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     405132
EAN/GTIN:
     4019502339255
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus Walzprofil.
  • Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
  • Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
  • Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
  • Alle Größen mit Traverse.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Holm ca.::
89 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
32
Marke:
HYMER
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Breite oben/unten ca.::
355/1200 mm
Länge eingefahren ca.::
4,67 m
Hersteller:
Hymer
Sprossenzahl max. ausgefahren::
29
Gewicht ca.::
23 kg
Gewicht:
23
Reichhöhe ca.::
9,05 m
Arbeitshöhe ca.:
8,55 m
Standhöhe max.:
7,05 m
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
6,78 m
Reichhöhe max.:
8,78 m
Breite:
1200 mm
Länge:
8,02 m
Arbeitshöhe:
8,28 m
Gesamtbreite:
1200 mm
Leiterinnenbreite:
300 mm
Ausführung:
Seilzugleiter
Länge ausgefahren:
8,30 m
Länge eingefahren:
4,67 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89 mm
Sprossenanzahl:
2 x 16
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, zweiteilig, 2x16, Sprossen, AH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,52*
€ 373,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 362,09*
€ 431,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 468,29*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 469,36*
€ 547,35*
Frei Haus
ab € 482,98*
€ 562,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,89*
€ 513,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,15*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,44*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.