Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Hymer Schiebeleiter zweiteilig 2x14 Sprossen AH 7,40m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040498
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404628
EAN/GTIN:
     4019502339156
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter, 2-teilig mit Traverse • Material: Aluminium • Sprossen: aus Walzprofil • Führungsbeschläge: aus Stahl, massiv • Mit Traverse • Leiterninnenbreite Oberteil: 300 mm
Weitere Informationen:
Norm:
EN 131
Sprossenanzahl:
2 x 14
Marke:
HYMER
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Breite oben/unten ca.::
355/1200 mm
Länge ausgefahren ca.::
7,10 m
Länge eingefahren ca.::
4,02 m
Sprossenzahl max. ausgefahren::
25
Arbeitshöhe max.:
7,4 mm
Gewicht ca.::
17,5 kg
Reichhöhe ca.::
7,90 m
Arbeitshöhe ca.::
7,40 m
Hersteller:
Hymer
Standhöhe ca.::
5,90 m
Standhöhe max.:
5,9 mm
Typ:
SC 40
Holm ca.::
83 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Sprossenanzahl::
2 x 14
Holm ca.:
83 mm
Anzahl Stufen:
25
Ausführung::
Alu-Schiebeleiter
Sprossentiefe:
30 mm
Gewicht:
17,5 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
7,1 m
Arbeitshöhe:
7,4 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Reichhöhe max.:
7,9 m
Standhöhe:
5,9 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Schiebeleiter
Länge ausgefahren:
7,1 m
Länge eingefahren:
4,02 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
83/83 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, zweiteilig, 2x14, Sprossen, AH
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 303,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 283,42*
€ 349,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,88*
€ 360,48*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 339,96*
€ 402,62*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 419,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,19*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,55*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.