| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1040554 Herst.-Nr.: 4440010470 EAN/GTIN: 4260349960021 |
| |
|
| | |
| PROFIL Bügelbrille Zulassung/Norm: EN 166 Verstellbare Bügellänge Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen etc.), Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten. Weiche Zweikomponentenbrille (außen hart innen weich) in topmodischer Form, einstellbare Bügelneigung für beste Passform. Abbildung ähnlich. Weitere Informationen: | | Sichtscheiben: | 2-mm-PC, grau getönt, kratzfest | Marke: | PROFIL | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | Art: | Schutzbrille | Fassung: | blau/grau | Modell: | Einbeck | Farbe: | blau/grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Dioptrien: | ohne | Norm: | EN 166 Augenschutz | Hersteller: | PROFIL | Ausführung: | Augenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, PROFIL, Einbeck,, blau/grau |
| | |
| |