Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL Bügelbrille Kiel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL Bügelbrille Kiel, schwarz
PROFIL Bügelbrille Kiel, schwarz
PROFIL Bügelbrille Kiel, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040555
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     4440010480
EAN/GTIN:
     4260349960014
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PROFIL Bügelbrille Zulassung/Norm: EN 166 Verstellbare Bügellänge Anwendungsgebiete: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen etc.), Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten. Verstellbare Bügellänge
Weitere Informationen:
Sichtscheiben:
klar, antiscratchbeschichtet, mit Seitenschutz
Marke:
PROFIL
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Schutzbrille
Fassung:
schwarz
Modell:
Kiel
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Dioptrien:
ohne
Norm:
EN 166 Augenschutz
Hersteller:
PROFIL
Ausführung:
Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.