| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1042513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6933157044112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Orange/Marine Gr. 52 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 270 g/m² | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Vizwell | Größe: | 52 | Farbe: | orange/marine | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | lang | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |