Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 07
KS Tools RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 07
KS Tools RDKS / TPMS Service-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme 07
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     149.1007
EAN/GTIN:
     4042146630495
Suchbegriffe:
KS
Tools
RDKS
/
  • für Hersteller Schrader
  • bei jedem Reifenwechsel bzw. Reifenservice muss der Sensor und der Ventil-Service-Satz überprüft werden
  • geeignet für Stahl- bzw. Alufelgen

Technische Daten:
Anzugsdrehmoment Schraube 1,4 Nm

Anwendungsgebiete:
Opel: Adam, Antara, Mokka
Saab: 9.4X
Citroën: Berlingo, Berlingo Multispace, C4, C4 Picasso, DS4, DS5, Jumpy
Peugeot: 3008, 3008 Hybrid 4, 307 Facelift, 308, 308 CC, 308 Gti, 308 SW, 5008, Expert, RCZ, RCZ THP 200
Fiat: 500, 500 C, 500 L, Fremont
Lancia: Thema, Voyager
Ford: E Serie Van, E450 Super Duty, Escape, Explorer, F Serie Pickup, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo, Mustang, Navigator, Super Duty Van, Taurus, Transit Connect
Cadillac: CTS
Chevrolet: Malibu, Trax
Chrysler: 300, 300 C , Grand Voyager, Sebring, Town & Country Van , Voyager
Dodge: Avenger, Caliber, Caravan Grand, Challenger, Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Journey, Nitro, Ram Series Pickup
Jeep: Cherokee Grand, Commander, Compass, Grand Cherokee, Liberty, Patriot, Wrangler
Lincoln: MKZ
Mercury: Mariner, Milan
Mazda: Tribute
Hyundai: Veloster

Referenznummer: 72-20-401, 20018, VS-950
Weitere Informationen:
Gewicht in g:
84
Anwendungsbereich:
Jaguar, Land Rover, Mazda
Verpackungsinhalt:
1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: TPMS, Service-Satz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3622
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,51*
7 Tage
3622
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,00*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,19*
7 Tage
3622
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,22*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.