Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1042674 Herst.-Nr.: 518.1163 EAN/GTIN: 4042146595237 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3319 / ISO 6788
- robuste Ausführung
- faltbar
- mit Gleitgelenk für tieferliegende Radmuttern oder zur Verstärkung der Hebelkraft
- ideal einsetzbar für Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Spezialstahl | Norm: | DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174 | Ausführung: | Radkreuzschlüssel | Oberfläche: | matt satiniert | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht in g: | 3180 | Verpackungsinhalt: | 1 | Länge: | 60 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, KFZ, Gabelschlüssel, Schlüssel, Gearplus, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,35* | € 140,74* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,03* | € 154,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 161,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 133,90* | € 168,58* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 137,30* | € 168,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|