Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1049914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664477
EAN/GTIN:
     3165140935906
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Bosch BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Breite:
77,5
Durchmesser:
85
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Werkstoff:
Bimetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
113
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Bosch, BIM, ACZ, 85, EB,
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,14*
€ 90,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 74,96*
€ 92,74*
3 Tage
17
pro Stück
€ 5,99*
ab € 76,88*
€ 94,98*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 77,33*
€ 95,06*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,61*
€ 96,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664484
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.