Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. S orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. S orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. S orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. S orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1057100
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5036108181650
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. S orange
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Portwest
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Farbe:
Orange
Größe:
S
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 31,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 38,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.