Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XL orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XL orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1057101
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5036108181667
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XL orange
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Hersteller Größenangabe:
XL
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Portwest
Größe:
XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Farbe:
Orange
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,47*
€ 31,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 38,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.