Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL orange
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1057103
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5036108181674
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL orange
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Portwest
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Farbe:
Orange
Größe:
2XL
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.