Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p1057111
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5036108165773
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Portwest Hi-Vis Rain Jacket H440 Gr. XXL yellow
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Portwest
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Farbe:
Yellow
Größe:
2XL
Ausführung:
Warnschutzregenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.