Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Short PowerK Gr. 50 schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Short PowerK Gr. 50 schwarz/grün
Triuso Short PowerK Gr. 50 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1063589
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457334144
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Triuso Short PowerK

Ausführung:
  • anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung
  • hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht
  • Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an den Taschen
  • Bund mit Gürtelschlaufen und mit seitlichem Gummizug
  • Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss
  • Taschen:
  • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Stifttaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
  • Cargotasche mit Patte und Klett
  • Handy- und Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
Material:
Material:  65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 270 g/m²
Auf links bügeln!
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Triuso
Größe:
50
Farbe:
schwarz/grün
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.