Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1063681 Herst.-Nr.: 5501-10 EAN/GTIN: 4000146024928 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern Rot/AnthrazitAusdrucksstarke PROFI-Werkstattwagen - Dynamisch und multifunktional - Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Profi-Qualität, hohe Sicherheit, Langlebigkeit und umfangreiches Zubehör zum attraktiven Preis
- Dreistufiges Sicherheitskonzept
- Hohe Arbeitssicherheit durch Kippschutz: Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- Maximale Standsicherheit durch 2 Räder mit Roll- und Drehbremse
- Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 40 kg Schubfachbelastbarkeit
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch robuste Rahmenkonstruktion mit einer statischen Gesamtbelastbarkeit bis 450 kg
- Ausgezeichnetes Fassungsvermögen: 7 Schubfächer, davon 2x Höhe 154 mm und 5x 75 mm
- Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
- Ergonomisch durch stabilen und beidseitig montierbaren Handgriff
- Extra große Rollen erleichtern das Bewegen des Wagens
- Individuell in drei attraktiven Farben lieferbar und durch Zubehör erweiterbar
- Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
- Langlebige öl- und säurebeständige Rollen
- Individuell mit Werkstattwagen-Einlagen bestückbar
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl der Schubladen: | 7 | Modell: | GALAXY | Hersteller: | Projahn | Gewicht: | 57 | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, GALAXY mit, 7, Schubfächern Rot/Anthrazit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,64* | € 377,34* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 430,01* | € 488,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 468,86* | € 528,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,76* | € 552,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,32* | € 556,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|