Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Vizwell Warn-Bundhose VWTC113 Gr. 52 gelb/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150155
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157043962
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Yellow/Marine Gr. 52
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Vizwell
Größe:
52
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
lang
Farbe:
gelb/marine
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose, Vizwell, Warn-Bundhose, VWTC113, Gr., 52, gelb/marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.