| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1150960 Herst.-Nr.: 4053569813679 EAN/GTIN: 4053569813679 |
| |
|
| | |
| Fransenmopp • Mit Band • Einfassband Polyester, Breite 8 cm • Waschbar bis 50 Grad • Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Ausführung: | 400 g | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop, EVO, 400g |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 7,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,51* | € 7,91* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,52* | € 7,92* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 7,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,14* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|