| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1150986 Herst.-Nr.: 4016849636153 EAN/GTIN: 4016849636153 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Modell Nexxit 2 • Polsterfarbe: schwarz • Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport • Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl • Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort • Automatische Gewichtsregulierung • Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind. Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet. • Stoff: atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig Weitere Informationen: | | Farbe Bezug: | schwarz | Gestellmaterial: | Metall | Bodenbeschaffenheit: | Hartboden | Gestellfarbe: | schwarz | Hersteller: | Bimos | Ausführung: | Bimos Nexxit 9033 | Oberfläche: | Stoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Material Bezug Sitz: | Stoff | Sitzhöhenverstellung: | 450 - 600 | Höhe Rückenlehne: | 530 mm | Sitzhöhe: | 450 - 600 mm | Rollentyp: | Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl pu-schaum schwarz rollen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Sitzmöbel, Nexxit, bimos |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,92* | € 331,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,28* | € 331,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,36* | € 360,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 306,32* | € 378,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 300,73* | € 395,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|