Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 2 Griff grau Sitzhöhe 450-600 mm, Stoff schwarz,mit Rollen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150987
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849636160
EAN/GTIN:
     4016849636160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell Nexxit 2 • Polsterfarbe: schwarz • Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport • Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl • Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort • Automatische Gewichtsregulierung • Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind. Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet. • Stoff: atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bimos
Ausführung:
Bimos Nexxit 9033
Oberfläche:
Stoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Stoff
Farbe Bezug:
schwarz
Gestellmaterial:
Metall
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Sitzhöhenverstellung:
450 - 600
Höhe Rückenlehne:
530 mm
Sitzhöhe:
450 - 600 mm
Rollentyp:
Rollen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 301,17*
€ 357,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,52*
€ 357,84*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 301,90*
€ 369,48*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 375,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 297,83*
€ 392,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,15*
€ 421,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.