| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1150994 Herst.-Nr.: 4016849636238 EAN/GTIN: 4016849636238 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Modell Nexxit 3 • Polsterfarbe: schwarz • Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport • Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl • Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort • Automatische Gewichtsregulierung • Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind. Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet. • Stoff: atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig Weitere Informationen: | | Farbe Bezug: | schwarz | Gestellmaterial: | Metall | Rollentyp: | Gleiter | Bodenbeschaffenheit: | Hartboden | Gestellfarbe: | schwarz | Hersteller: | Bimos | Ausführung: | Bimos Nexxit 9031 | Oberfläche: | Stoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Material Bezug Sitz: | Stoff | Sitzhöhenverstellung: | 570 - 820 | Höhe Rückenlehne: | 530 mm | Sitzhöhe: | 570 - 820 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, Sitzmöbel, Nexxit, bimos |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,83* | € 377,98* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,43* | € 377,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,46* | € 407,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,60* | € 426,10* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 335,15* | € 436,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|