Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Bimos Arbeitsstuhl Nexxit 3 Griff grau Sitzhöhe 570-820 mm, Stoff schwarz,Fußring
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150995
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849636245
EAN/GTIN:
     4016849636245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell Nexxit 3 • Polsterfarbe: schwarz • Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport • Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl • Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort • Automatische Gewichtsregulierung • Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind. Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet. • Stoff: atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bimos
Ausführung:
Bimos Nexxit 9031
Oberfläche:
Stoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Stoff
Farbe Bezug:
schwarz
Gestellmaterial:
Metall
Rollentyp:
Gleiter
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Sitzhöhenverstellung:
570 - 820
Höhe Rückenlehne:
530 mm
Sitzhöhe:
570 - 820 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 335,84*
€ 396,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,37*
€ 398,92*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,37*
€ 406,34*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,48*
€ 416,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 330,31*
€ 427,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.