Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
PFERD Hartmetall Hochleistungsfrässtift CAST Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm für Gußeisen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151176
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220952634
EAN/GTIN:
     4007220952634
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Mit der Zahnung CAST hat PFERD innovative Frässtifte speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelt.
Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf Gusseisen aus und überzeugen durch ein ruhiges Fräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

  • Bis zu 100 % höhere Zerspanungsleistung im Einsatz auf Gusseisen durch innovative Zahngeometrie im Vergleich zu herkömmlich kreuzverzahnten Frässtiften.
  • Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne, sehr gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Verzahnung:
CAST
Kopflänge:
25
Artikeltyp:
Frässtift
Kopfdurchmesser:
12
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
65
Form:
Walzenrundform
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, PFERD, Hartmetall, Hochleistungsfrässtift, CAST, Walzenrund, WRC
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 5,00*
ab € 38,65*
€ 48,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,88*
€ 51,19*
6 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 40,62*
€ 51,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,30*
€ 52,57*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.