Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Gedore Rollwerkbank 1507 XL 30101, 5 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1151202
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
3127826
EAN/GTIN:
4010886952078
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Rollwerkbank Nr. 1507 XL • 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte • Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt • Stabile Stahlblechkonstruktion • Fersenschutz-Kantung • 2 große Laufrollen und 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller • 6 Schubfächer mit Vollauszug • Einhand-Sicherheitsverriegelung • Kugelgelagerte Führungsschienen • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Länge:
1200
Material:
Stahl
Gewicht:
136
Ausführung:
unbestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
5
Tragkraft statisch:
700
Gesamtbreite:
635
Hersteller:
Gedore
Platte:
1200 x 635 x 30
Höhe:
985
Gesamtlänge:
1200
Breite:
1200
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Werkbank
>
Werkbank fahrbar
Weitere Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
,
werkstattwagen gedore
,
werkstattwagen
,
Gedore
,
1507
,
XL
,
30101,
,
5
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.537,06*
€ 1.634,22*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,86*
€ 1.636,02*
Lager 7NBYA
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,46*
€ 1.652,09*
Lager 1498
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.594,56*
€ 1.693,57*
Lager 2478
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.616,29*
€ 1.701,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,22*
€ 1.944,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,94*
€ 1.930,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,42*
€ 1.880,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,35*
€ 1.852,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,06*
€ 1.829,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 1500 ED-70 K Distanzmodul leer, 475x77x40 mm
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
GEDORE 1500 H 13 Antirutschmatte
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
GEDORE E-S 1507 XL SF1 Längsteiler-Set 5-teilig
Gedore
E-S 1507 XL SF1
ab € 44,32*
Zubehör
GEDORE E-S 1507 XL SF2-5 Längsteiler-Set 2-teilig mit Befestigungsmaterial
Gedore
E-S 1507 XL SF2-5
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen