Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2
UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2
UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2
UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2
UK LED-Helmlampe 2AA Heckschalter, Zone 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151469
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     219250
EAN/GTIN:
     4050075774623
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)
LED-Taschen- und Helmlampe UK 2AA, Zone 2 • ABS-Gehäuse • LED in vorfokussiertem Reflektor • Staub- und wasserdicht bis 3 m • Nicht leitend und korrosionsbeständig • Heckdruckschalter gummiert • EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 2: II 3G ec ic IIB T5, II 3D ic IIIB T99°C Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR06.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
UK
Lumen:
10/100
Länge:
108
Brenndauer:
40 / 5 h
Leuchtkraft:
10 / 100 lm
Weitere Suchbegriffe: helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe, LED, LED-Helmlampe, LED-Leuchte, LED-Taschenlampe, Leuchte, Taschenlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,77*
€ 28,09*
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 32,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 34,43*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,70*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,80*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,222*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,63*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,26*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,39*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,19*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,28*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,60*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,38*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,99*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,29*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,55*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,95*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,36*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.