| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1151627 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008431617657 EAN/GTIN: 4008431617657 |
| |
|
| | |
| Brauseset Broadway • Set mit Schlauch und Handbrause • 5 Duschfunktionen: Regen, Massage, Sauna, Regen-Massage und Sauna-Regen • Mit Antikalk-Noppen zur einfachen Reinigung • Inkl. Wasserspardichtung − bis zu 50 % Wasserersparnis • Chemisch und mikrobiologisch getestet: geprüft nach KTW und W270 • Brauseschlauchanschluss: 1/2" (ca. 19 mm) • Kunststoff-Brauseschlauch: chrom-weiß ca. 1,5 m, passend zur Handbrause • Passend für alle gängigen Brausehalter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause, Duschset, Set, Sanitär |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,29* | € 19,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 20,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,43* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|