Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 92 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594236
EAN/GTIN:
     3165140950053
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Power-Change Progressor Bimetall, 8 % Kobaltlegierung Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze Verwendbar mit Power-Change-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. Hinweis: BiM-Progressor-Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als die bisherige Bimetall-Lochsäge.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnitttiefe:
44
Hersteller:
Bosch
Werkstoff:
Hss Bi-Metall
Gesamtlänge:
185 mm
Durchmesser:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, zylindersäge bi-metall, lochsäge, schlagbohrer bosch, Bosch, Progressor, for, Wood, and
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 16,62*
5 Tage
142
1
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 17,19*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 14,47*
€ 17,65*
1
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 17,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594232
ab € 13,03*
Ähnlich
Bosch
2608594233
ab € 12,93*
Ähnlich
Bosch
2608594235
ab € 13,68*
Ähnlich
Bosch
2608594238
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.