Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 20 mm, 20 m lang, Schlaufe, Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 20 mm, 20 m lang, Schlaufe, Karabiner
Hanfseil 20 mm, 20 m lang, Schlaufe, Karabiner
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152903
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4031639197607
EAN/GTIN:
     4031639197607
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Belastbarkeit:
68
Länge:
20
Durchmesser:
20
Hersteller:
Braun
Farbe:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, bauaufzugseil 20m, eimerseil, hanfseil braun, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, Seil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,98*
€ 67,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,60*
€ 67,81*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 55,09*
€ 70,48*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 71,31*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 57,85*
€ 73,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.