Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel mit Innengewinde1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstiel mit Innengewinde1300 mm
Holzstiel mit Innengewinde1300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022307117157
EAN/GTIN:
     4022307117157
Suchbegriffe:
Holzstiel
holzstiel
Gewindeholzstiel • M18-Innengewinde • Gewindeholstiel für Decken-Egalisette EAN 4022307117140
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Stärke:
30
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Breite:
140 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiel, Ersatzstiel, mit, Gewindeholzstiel, Gewinde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 12,35*
4 Tage
10
€ 35,99*
ab € 9,89*
€ 14,03*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,22*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 22,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,26*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.