Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Blue Flame-Heizofen 4,2kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213010571
EAN/GTIN:
     4026213010571
Suchbegriffe:
Gas-Heizofen
Heizofen
Ofen
Heizofen BLUE FLAME • Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung • 2-stufig regelbar • Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber • Nur 28 cm Gehäusetiefe • Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung • Fahrbar • Geräteanschluss G 1/4" LH Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Heizleistung:
4,2
Höhe:
420
Breite:
780
Länge:
430
Gewicht:
12,4
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 128,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 129,47*
3 Tage
17
€ 4,90*
ab € 109,94*
€ 134,47*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 135,75*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.