Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
alpen Spiralbohrer D338N HSS Sprint Master 2,70
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153278
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     62600270100
EAN/GTIN:
     9002741212750
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag • DIN 338 • HSS • Typ N • Spiralwinkel 25–30° • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel normal • Kerndicke normal • Kernanstieg normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet) • Schnell durch Spezialanschliff • Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl • Dampfbehandelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
30
Stahl <850 N:
16
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
61
Arbeitslänge:
33
Durchmesser:
2,7
Norm:
338
Normart:
DIN
Hersteller:
Alpen
Oberfläche:
dampfbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, alpen, Spiralbohrer, D338N, HSS, Sprint, Master
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,54*
10
€ 5,00*
ab € 0,35*
€ 0,54*
1
€ 9,80*
ab € 0,4004*
€ 0,6204*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.