Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten D787 M 6 x 6 x 40 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten D787 M 6 x 6 x 40 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M 6 x 6 x 40 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M 6 x 6 x 40 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M 6 x 6 x 40 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153585
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772084219
EAN/GTIN:
     4020772084219
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
k:
4
e:
10
a:
5,7
Kopfhöhe:
4
Gewindelänge:
28
Gewinde:
M 6
Breite:
5,7
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge:
40
T-Nuten:
6
Durchmesser:
6
Gewindelänge b:
28
Werkstoff:
Stahl 10.9
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
10
Kopfbreite:
10
d:
6
l:
40
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m6, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,49*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,20*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,38*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 6,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.