Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 12 x 80 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 12 x 80 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 12 x 80 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 12 x 80 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 12 x 80 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153595
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080860
EAN/GTIN:
     4020772080860
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
55
Gewinde:
M 12
Breite:
11,7
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge:
80
T-Nuten:
12
Gewindelänge b:
55
Werkstoff:
Stahl 10.9
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
Kopfbreite:
18
d:
12
l:
80
b:
55
k:
7
e:
18
a:
11,7
Kopfhöhe:
7
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,70*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,08*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,23*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.