Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schrauben M12 x 12 x 100 mm D787 geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schrauben M12 x 12 x 100 mm D787 geschmiedet
AMF Schrauben M12 x 12 x 100 mm D787 geschmiedet
AMF Schrauben M12 x 12 x 100 mm D787 geschmiedet
AMF Schrauben M12 x 12 x 100 mm D787 geschmiedet
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153596
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772081447
EAN/GTIN:
     4020772081447
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
d:
12
l:
100
k:
7
e:
18
a:
11,7
Kopfhöhe:
7
Gewindelänge:
65
Gewinde:
M 12
Breite:
11,7
Länge:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
T-Nuten:
12
Werkstoff:
Stahl 10.9
Gewindelänge b:
65
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
Kopfbreite:
18
Durchmesser:
12
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,59*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 7,76*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 7,86*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 7,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.