Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 14 x 125 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 14 x 125 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 14 x 125 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 14 x 125 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M12 x 14 x 125 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153603
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080914
EAN/GTIN:
     4020772080914
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
75
Gewinde:
M 12
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
13,7
T-Nuten:
14
Länge:
125
Gewindelänge b:
75
Durchmesser:
12
Marke:
AMF
Werkstoff:
Stahl 8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
Kopfbreite:
22
d:
12
l:
125
b:
75
k:
8
e:
22
Kopfhöhe:
8
a:
11,7
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 7,78*
2 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,81*
3 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 7,96*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 8,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.