Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schrauben T-Nuten M14 x 16 x 80 mm DIN 787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schrauben T-Nuten M14 x 16 x 80 mm DIN 787
AMF Schrauben T-Nuten M14 x 16 x 80 mm DIN 787
AMF Schrauben T-Nuten M14 x 16 x 80 mm DIN 787
AMF Schrauben T-Nuten M14 x 16 x 80 mm DIN 787
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153607
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772084448
EAN/GTIN:
     4020772084448
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
d:
14
l:
80
k:
9
e:
25
a:
15,7
Kopfhöhe:
9
Gewindelänge:
55
Gewinde:
M 14
Breite:
15,7
Länge:
80
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser:
14
T-Nuten:
16
Werkstoff:
Stahl 8.8
Gewindelänge b:
55
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
Kopfbreite:
25
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, Schraube
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,61*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 8,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 9,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.