Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten D787 M14 x 16 x 100 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten D787 M14 x 16 x 100 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M14 x 16 x 100 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M14 x 16 x 100 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten D787 M14 x 16 x 100 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153608
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772080945
EAN/GTIN:
     4020772080945
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
65
Gewinde:
M 14
Breite:
15,7
Länge:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser:
14
T-Nuten:
16
Werkstoff:
Stahl 8.8
Gewindelänge b:
65
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
Kopfbreite:
25
d:
14
l:
100
k:
9
e:
25
a:
15,7
Kopfhöhe:
9
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,84*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 9,63*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 9,84*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 9,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.