Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M16 x 18 x 63 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M16 x 18 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M16 x 18 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M16 x 18 x 63 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M16 x 18 x 63 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153616
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772081010
EAN/GTIN:
     4020772081010
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
k:
10
e:
28
Kopfhöhe:
10
Gewindelänge:
45
Gewinde:
M 16
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
17,7
T-Nuten:
18
Länge:
63
Gewindelänge b:
45
Durchmesser:
16
Marke:
AMF
Werkstoff:
Stahl 8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
Kopfbreite:
28
d:
16
l:
63
b:
45
a:
17,7
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din787 m16, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,79*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,03*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 9,71*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 9,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.