Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 20 x 200 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 20 x 200 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 20 x 200 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 20 x 200 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 20 x 200 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153623
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772084325
EAN/GTIN:
     4020772084325
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
k:
12
e:
32
a:
19,7
Kopfhöhe:
12
Gewindelänge:
125
Gewinde:
M 20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
19,7
T-Nuten:
20
Länge:
200
Gewindelänge b:
125
Durchmesser:
20
Marke:
AMF
Werkstoff:
Stahl 8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Kopfbreite:
32
d:
20
l:
200
b:
125
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 15,89*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 17,08*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 17,30*
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 17,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.