Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 22 x 315 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 22 x 315 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 22 x 315 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 22 x 315 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M20 x 22 x 315 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153628
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772081089
EAN/GTIN:
     4020772081089
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
k:
14
e:
35
Kopfhöhe:
14
Gewindelänge:
190
Gewinde:
M 20
Breite:
21,7
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge:
315
T-Nuten:
22
Durchmesser:
20
Gewindelänge b:
190
Werkstoff:
Stahl 8.8
Marke:
AMF
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Kopfbreite:
35
d:
20
l:
315
a:
21,7
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m20, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 21,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 22,64*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,33*
€ 22,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 25,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.