Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M24 x 28 x 160 mm kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M24 x 28 x 160 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M24 x 28 x 160 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M24 x 28 x 160 mm kpl.
AMF Schraube für T-Nuten, DIN787, M24 x 28 x 160 mm kpl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153630
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     4020772081102
EAN/GTIN:
     4020772081102
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe • DIN 787 • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • Gestempelt mit Festigkeitsklasse • M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 • M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
k:
18
e:
44
a:
27,7
Kopfhöhe:
18
Gewindelänge:
110
Gewinde:
M 24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
27,7
T-Nuten:
28
Länge:
160
Gewindelänge b:
110
Durchmesser:
24
Marke:
AMF
Werkstoff:
Stahl 8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
Kopfbreite:
44
d:
24
l:
160
b:
110
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m24, din 787, amf din 787, Schraube
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 22,44*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 22,93*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 18,51*
€ 23,24*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 23,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.