Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELWIN Ladegerät ALASKA 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELWIN Ladegerät ALASKA 150
TELWIN Ladegerät ALASKA 150
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153722
Hersteller:
     Telwin
Herst.-Nr.:
     807576
EAN/GTIN:
     8004897948485
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterie-Ladegerät Alaska 150 • Elektronische Steuerung des Ladesystems • Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (Erhaltungsladung) • Auswählbare Ausgangsspannung • Schutz gegen Überspannung und Umpolung • Verschiedene Lademodi: normal (Charge), schnell (Boost) • Zum Aufladen von WET, AGM SPIRAL, MF, Start-Stopp-Batterien Technische Daten: Netzspannung 230 V/50 Hz Netzsicherung 15 A Leistungsaufnahme bei Ladung 220 W Ladespannung 12 V Effektiver Ladestrom 15 A Startstrom 50–100 A Einheitsnennleistung min/max 10/200 Ah Schaltstufen 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELWIN
Ausführung:
Kfz-Batterie-Ladegerät
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, Ladegerät, Batterie-Ladegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 101,85*
€ 121,30*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 127,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,92*
€ 127,39*
€ 4,80*
ab € 110,28*
€ 130,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 107,69*
€ 132,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.