| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1154211 Herst.-Nr.: 4317784735438 EAN/GTIN: 4317784735438 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste, PVC • 6 Schutzkontakt-Steckdosen • Schutzkontakt-Stecker • Ein-/Ausschalter • Für den Einsatz im Innenbereich Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 6 | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 6 | Grundpreis: | Nein | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Befestigungsart: | Nicht zutreffend | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Fortis | Kabellänge: | 1,4 | Steckerart: | Winkelstecker | Farbe: | schwarz | Versenkbar: | nein | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,03* | € 7,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,06* | € 7,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,43* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|