| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1154212 Herst.-Nr.: 4317784735339 EAN/GTIN: 4317784735339 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste, Neopren/Gummi • 6 Schutzkontakt-Steckdosen, mit Klappdeckel • Schutzkontakt-Stecker • Ein-/Ausschalter • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 6 | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | ja | Anzahl Steckdosen: | 6 | Grundpreis: | Nein | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Befestigungsart: | Nicht zutreffend | Kabeltyp: | H07RN-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Fortis | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend | Kabellänge: | 3 | Steckerart: | Winkelstecker | Farbe: | schwarz/grün | Versenkbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,03* | € 12,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,08* | € 12,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,13* | € 12,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|