Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154287
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885120559
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L420.B44.081, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 84x64/76x56 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 80 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
a:
80
Schraublochdurchmesser:
9
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Radkörper:
Kunststoff
Bauhöhe:
105
Radbreite:
32
Durchmesser:
80
Ausladung:
34
Material:
Gummi
Lager:
Rollenlager
f:
100
k:
9
h:
84x64/76x56
g:
104 x 80
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
e:
105
Plattenlänge:
104 x 80
c:
32
Lauffläche:
Gummi
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
100 kg
Plattengröße:
104x80 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 80mm mit thermoplast, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Lenkrollen, Rollen, Rolle, Bockrollen, Räder
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,33*
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,78*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,88*
7 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 7,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.