Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24 x 1,0
Artikel-Nr.:
     5417B-p1154819
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39748
EAN/GTIN:
     4022835397489
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 24X1,0
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSSE
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vierkant:
14,5
Hersteller:
Völkel
Steigung:
1
Material:
HSSE
Gewicht:
0,256
Kernlochdurchmesser:
23 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Nenndurchmesser:
24 mm
Norm:
DIN 374 RSP
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m24x1,0, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m24, Völkel, Maschinengewindebohrer, 35°, RSP, M, 24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 48,73*
€ 64,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,96*
€ 68,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,22*
€ 69,02*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 48,91*
€ 69,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.