| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1155228 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33511-38 EAN/GTIN: 4025888160666 |
| |
|
| | |
| Sicherheitswinterstiefel Schneeberg 33511 S3 SRA
Ausführung:- Schutzkappe: Stahl
- Weite: 10,5
- Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
- Obermaterial: leicht geprägtes Leder
- Futter: Warmfutter mit Webpelz
- Einlegesohle: webpelzbedeckte Decksohle
- Sohle: rutschhemmede 2-Schichten-PUR Sohle
- Metallfrei: nein
Besonderheiten: verdeckter Reißverschluß, leichtes Anziehen durch Schlupfform, beständig gegen tierische Fette, Öle und Säure
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Schutzkappe: | Stahl | Weite: | 10,5 | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/grau | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Ausführung: | Winterstiefel | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schneeberg, 33511, S3, SRA, Gr.38 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,22* | € 30,64* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,64* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|