| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1155408 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348592885 |
| |
|
| | |
| Steitz Secura Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
- Material: Mikrofaser mit Textil
- Schutzkappe: ALuminium
- Durchtrittschutz: nein
- Sohle: Perbunan Athletic, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Hitzebeständig bis ca. 220° C
- belastungsangepasste Fersendämpfung
- austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
- in Weite 10 und 12 erhältlich
Sicherheitsschuhe S1 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Klettverschluss | Schutzkappe: | Aluminium | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Steitz Secura | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/blau | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Textil | Ausführung: | Sandale | Weite: | NB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, Steitz, Secura, Sicherheitssandale, VD, 1000, SST |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 82,70* | € 109,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,75* | € 122,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|