Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln Malden Gr. 4XL leuchtorange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIOEN Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln Malden Gr. 4XL leuchtorange/marine
SIOEN Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln Malden Gr. 4XL leuchtorange/marine
SIOEN Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln Malden Gr. 4XL leuchtorange/marine
SIOEN Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln Malden Gr. 4XL leuchtorange/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1155487
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     724ZA2TU24144XL
EAN/GTIN:
     4057223441512
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Die Malden-Warnsoftshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln ist aus hochwertigen, pflegeleichten Materialien hergestellt. Diese leichte und weiche Softshelljacke mit Fleece an der Innenseite schützt Sie vor Kälte und Wind. Alle Reißverschlüsse, einschließlich der Brusttaschen und der 2 eingesetzten Taschen, sind mit praktischen langen Pullern versehen. Die Softshelljacke ist in zwei kontrastierenden Farben gefertigt und ist zudem mit einer Innentasche und einer Ärmelverengung mittels Klettbandpatte ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Farbcode:
414
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
SIOEN
Größe:
4XL
Farbe:
leuchtorange/marine
Material:
100% Polyester
Gewicht:
250 g/m²
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, SIOEN, mit, abnehmbaren, Ärmeln, Malden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.