Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1155525 Herst.-Nr.: 2171-5 EAN/GTIN: 4000896013449 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigen von Ölfiltern auch bei beengten Platzverhältnissen - Verstellbar durch Drehknopf
oder Sechskant 13 mm - Stahlband (12 x 1 mm), auswechselbar
- Durchmesser (min-max): 65 – 105 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Öldienstschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Durchmesser min.: | 65 | Grundpreis: | Nein | Drehdurchmesser max.: | 105 | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,99* | € 22,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 22,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 23,30* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,83* | € 23,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,82* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|