Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Steinbohrer 6x200x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Steinbohrer 6x200x150 mm
DeWalt Steinbohrer 6x200x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1156271
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048489352
Suchbegriffe:
DeWalt
Steinbohrer
6x200x150
mm
DeWalt Steinbohrer 6x200x150 mm
9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt
Hammerfester Hochleistungsbohrer
Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur- Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit
Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt

Anwendungsbeispiele:
Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.
Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
DEWALT
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
200
Arbeitslänge:
150
Durchmesser:
6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,54*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,24*
€ 3,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,60*
Ähnlich
DeWalt
DT4783-QZ
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.