| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1157289 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5035048489499 |
| |
|
| | |
| DeWalt Steinbohrer 14x200x150 mm Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur- Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit 9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt Hammerfester Hochleistungsbohrer
Anwendungsbeispiele: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Hersteller: | DEWALT | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 200 | Arbeitslänge: | 150 | Durchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,73* | € 6,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,52* | € 7,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|